63138-1008-BL パンロック KUNIMORI 57308265 63138-1008-BL パンロック KUNIMORI 57308265

パンロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 57308265 品番 63138-1008-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。

材質ポリプロピレン(PP) 用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として トラスコ品番798-6530 高さ(mm)8 質量(g)60 フランジ外径(Φmm)15 穴径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする