モリリン
モリリンの ネット・シート・マルチ
モリリンの ネット
モリリンの 防鳥ネット
強力防鳥網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57308338
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。
用途
田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。
材質
ポリエチレン
色
青
長さ(m)
18
幅(m)
9
目合い(mm)
30