KUNIMORI
KUNIMORIの ワッシャー・スペーサー
KUNIMORIの その他ワッシャー
パンロックワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10袋)
注文コード
57308353
品番
63160-PLW10-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
環境に優しい樹脂製ワッシャーです。
(株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。
材質
ポリプロピレン(PP)
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
10.2
トラスコ品番
827-8892
用途
厚み調整に
色
青
質量(g)
20