KUNIMORI
KUNIMORIの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
KUNIMORIの ダンボール箱便利用品
ピンクリップ(3-4mm用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
57308396
品番
63124-PC0304-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
色
白
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
トラスコ品番
836-4658
寸法(mm)
28×28
全長(mm)
28
質量(g)
100
下穴径(Φmm)
10±0.5
適合板厚(mm)
3〜4
フランジ外径(Φmm)
15
適合ナット径(Φmm)
3〜4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。