グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの 散水ノズル
グリーンライフの 散水ノズル用オプション
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57308505
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター
適合
GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF
材質
ポリプロピレン
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15