仕様
●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A
・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%
・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV
備考
・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。
・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。
・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。
・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。
・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。
・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。
・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
コネクタ
1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ
・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・12 x SATA コネクタ
・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
入力電圧
2500W: 200 〜 240 Vrms
・1650W: 103 〜 264 Vrms
・1350W: 90 〜 264 Vrms
寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)
質量(kg)4.16
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :2500
型番SST-HA2500R-PM
安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-A
動作温度(℃)0 〜 50
ノイズレベル最小18 dBA
効率89% 〜 91%、負荷20% 〜 100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファン
MTBF(時間)100000