仕様
●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A
・ピーク電流 (A) / / / / /
・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%
・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
備考
・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。
・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
・過小電圧保護
コネクタ
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・6 x SATA コネクタ
・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)
質量(kg)1.36
色ブラック(非鉛成分塗装)
出力(W)最大 DC :650
型番SST-EX650R-GM
入力電圧(V)90 〜 264 rms
安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A
動作温度(℃)0 〜 40
ノイズレベル0 dBA 最小
効率87% 〜 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン
MTBF(時間)100000