SilverStone MR03 取り外し可能なスマホスタンド、ヘッドホンホルダー、収納トレー付きモニタースタンドライザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57308679 品番 SST-MR03W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。
・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。
・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。
・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。
・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。

寸法(mm)
ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)
・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き)
材質スチール 質量(kg)1.56 ホワイト 型番SST-MR03W 最大積載荷重(kg)20 (44 ポンド) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする