画像準備中

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57308697 品番ZQ051UA-K15L-ECMG-33
参考基準価格(税別)¥41,820 販売価格(税込) ¥41,671
販売価格(税別)
37,883
オプション単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし その他チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0〜-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) ノズル径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする