特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57308776 品番DJ-CH272-L
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。
イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。
送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。
スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。
「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。
Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。
送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、
表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。

付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書 質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3 チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8 アンテナサイズ(mm)150 消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 送信出力10mW / 1mW 送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数 受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下 動作温度範囲(℃)【本体】-10〜+50【チャージャー】0〜+40 電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード ) 低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする