テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57309245 品番3000SP-225
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。
先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。

全長(mm)232 仕様簡易圧着機能付(2.0〜5.5mm2) トラスコ品番818-4585 種別落下防止用ひも取付穴有 材質特殊鋼 質量(g)347 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする