コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57309309
品番
SWLZ0P0-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様
●最小通路面積:3.1mm
2
(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN
取付
ツールアダプタ側用
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
0~70
ポート数
4ポート
使用圧力(MPa)
1以下(真空可)
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(15.33MB)
注意
※SWLZ0P0-Tは、SWRZ0P0-Tのエアジョイント、平行ピンに、六角穴付きボルトM3×0.5×16(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030には取付できません。
※SWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません