曜日別特売
SWLZ0R0-M ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】 コスメック 57309318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57309318品番SWLZ0R0-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)

用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN取付マスターシリンダ側用質量(g)54使用温度範囲(℃)0~70ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWLZ0R0-Mは、SWRZ0R0-Mのエアジョイント、平行ピンに、六角穴付きボルトM3×0.5×20(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする