※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57309571
品番
SWLZ0J0-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付
マスターシリンダ側用
質量(g)
13
定格
DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)30以下
電流容量(A)
10
コネクタ
樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(ピン)
コネクタピン:金めっき
関連資料:
(15.33MB)
注意
※ケーブルは別売りです。(適合ケーブル形式SWZ0J0-CL1/CL2)
※SWLZ0J0-Mは、SWRZ0J0-Mと同じ内容の電極、スペーサ、平行ピン、六角穴付きボルトM3×0.5×20(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません