※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57309625
品番
SWLZ0U0-T01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付
ツールアダプタ側用
質量(g)
115
定格
DC24V 16芯 3A
ケーブル長(m)
1
保護等級
IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)
接触抵抗(mΩ)
(初期値)100以下
電流容量(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(15.33MB)
注意
※マスターシリンダとツールアダプタ接続状態においてIP54相当となります。
※SWLZ0U0-T01は、SWRZ0U0-T01と同じ内容の電極、平行ピン、六角穴付きボルトM3×0.5×25(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030およびSWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。メーカーカタログをご参照いただく、もしくは別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません