ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
三ツ星スポンジ 食器洗い用 黄 2個組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
57310097
品番
AS-019
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
泡立ち・汚れ落ち・耐久性にこだわったスポンジセット
材質
ポリウレタンフォーム
色
イエロー
寸法
60×35×160
外形寸法(mm)
60×65×160
アズワン品番
68-9508-48
繰り返し・詰め替え
対応