曜日別特売
VRS-1-8UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径1
内容量1個注文コード57310164品番VRS-1-8UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

用途
金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に
ボルト径1-8UNCトラスコ品番819-5642質量(kg)0.98寸法L(mm)36基本使用荷重(t)3.2材質ニッケルクロムモリブデン鋼ねじ径1寸法A(mm)69寸法D(mm)48寸法E(mm)48寸法B(mm)21寸法C(mm)19寸法K(mm)90締付トルク(N・m)190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57310164VRS-1-8UNC22348709VRS-F-1-8UNCVRS-1-8UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348709スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする