エアージェイ
エアージェイの コードリール/延長コード
エアージェイの 延長コード
超耐久ロングケーブル 5m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57310535
品番
CAJ-ETC5M
参考基準価格(税別)
¥2,164
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
適合機種
USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器
材質
コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC
質量(g)
173(パッケージ込み)
規格
USB2.0
出力
DC5V3A(Max)
コネクタ形状
USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)
パッケージサイズ(mm)
幅80×奥行40×高さ180
転送速度(Mbps)
480
関連資料:
カタログ(1.24MB)
注意
※データ転送はパソコンとのデータ転送に限る
※ご利用端末への必要最低電力をお確かめの上でご使用ください。
※全ての機種への充電/転送を保証するものではありません