曜日別特売
RBG-3 リングシャックル RBG RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310715

リングシャックル RBG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57310715品番RBG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

トラスコ品番819-5616材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)1.07寸法L(mm)178寸法H(mm)18基本使用荷重(t)3寸法A(mm)34寸法F(mm)92寸法D(mm)48寸法E(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)5寸法T(mm)67寸法P(mm)12寸法M(mm)16寸法N(mm)71寸法O(mm)17寸法J(mm)30寸法G(mm)6寸法K(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする