EC127 廃棄安心手編みハンドブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57310943 品番107383010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。

用途室内用ほうき 材質ホーキ草 幅(cm)約13 全長(cm)約33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57310943
2022-03-21
用途:
DIY

長年使用して、長さが半分くらいまでに減ってきたので購入。
届いたら、もったいなくて、前のも捨てられずに使っています。
やはり、新品はふさふさで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57310943
2021-04-20
用途:
車内の掃除
その他業種

値段とのバランスはこんなものかと。
腰が思ったより弱かった。(毛?の数が少ない)

対象商品:
57310943
2019-09-24
用途:
階段の四隅の清掃、
有限会社 江川建物管理 様

手軽に細かいゴミまで落とせるので便利。柄の部分がもう少し長い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする