アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
エレキャッチスター60 グリーン AG671
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57310986
品番
734006100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
静電気がホコリをキャッチ。
柄がしなるから使いやすい。
用途
ホコリ取り
トラスコ品番
835-7532
材質
穂・柄:ポリプロピレン
全長(cm)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応