HSTTT055-48-Q 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット) 57311135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ テフロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25本) 収縮前内径(Φmm)1.4 注文コード57311135 品番HSTTT055-48-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収縮前内径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

半透明 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 トラスコ品番828-1511 質量(g)281 収縮前内径(Φmm)1.4 収縮後内径(Φmm)0.8 用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 使用温度範囲(℃)-67〜250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする