※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ テフロン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(25本)
注文コード
57311153
品番
HSTTT08-48-Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
色
半透明
材質
テフロン
長さ(m)
1.2
特性
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水
トラスコ品番
828-1513
質量(g)
281
収縮前内径(Φmm)
1.9
収縮後内径(Φmm)
1.2
用途
ケーブルの絶縁、保護、端末処理など
使用温度範囲(℃)
-67〜250
収縮温度
329℃
収縮率(%)
50
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.3