※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(25本)
注文コード
57311345
品番
HSTT50-48-Q6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
色
青
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1.2
特性
絶縁
用途
機器内配線の絶縁、保護
トラスコ品番
828-1505
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-55〜135
定格電圧(V)
600
収縮前内径(Φmm)
12.7
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
6.4
収縮後肉厚(mm)
0.6