MPC-W1 コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) ミヤサカ工業 57311433

コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57311433品番MPC-W1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大型回転ツマミで使い易いです。
ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
肉厚仕様で強度を考慮しています。

用途ポリタンクからの小分けに仕様ポリタンねじ径Φ50mmトラスコ品番868-4316セット内容エアー抜きキャップ材質PP樹脂危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57311433
2020-07-13
用途: 水用ポリタンクのコック
中谷精工

コックも軽く、大変良い物でした。
もう少し値段が安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする