ピタッくる腕章90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57311704 品番PK-WH9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ワンタッチで簡単に装着出来ます。
透明ホルダーにネームカードが入れられるので用途に合わせて使用出来ます。
反射材を使用しているのでライトを反射して光ります。
板バネ(鉄)の先端に安全キャップが付いています(破損時のケガ防止用)

材質反射材:PVC、中板バネ:鉄 用途交通安全用品・災害対策用品 仕様3種のネームカード入り 質量(g)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする