タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57311808 品番 HD-15
参考基準価格(税別)¥124,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。
ステンレス製のワイヤーを採用しています。
凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。
本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。

最大使用荷重(kg)130 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×15 用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー) トラスコ品番827-9117 セット内容引き寄せロープ、台付ロープ 材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ 規格安全帯構造指針適合品 倍率(倍)1.5 レンズサイズ(mm)28×75 落下距離(m)約1.2(墜落阻止時) 落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時) 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする