マイブロック帯ロープ式MY-6HR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57311817 品番MY-6HR
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。

最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6 用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番827-9121 セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック 材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m)約1.2以下 落下衝撃荷重(kN)約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57311817
2023-02-09
用途:
雪降ろし時の命綱として使用

思っていた以上に商品重量が軽く持ち歩きが苦になりませんでした。ロープの出し入れもスムーズで作業に邪魔にならず使い勝手の良い商品でした。商品の値段がもう少し安ければ◎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする