キーパー KP-10 (30〜100kg/Φ4×10m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57311826 品番KP-10
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。
全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。
強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。
さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。

ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10 用途高所作業時の落下安全対策に トラスコ品番828-0211 寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90 落下衝撃荷重(kN)3〜4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする