イメージ図

pfl-gac35-120-2 Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス 57312030 pfl-gac35-120-2 Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス 57312030 pfl-gac35-120-2 Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス 57312030 pfl-gac35-120-2 Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス 57312030 pfl-gac35-120-2 Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス 57312030 pfl-gac35-120-2 Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス 57312030

Light_ガルバリウムカート350×D1200

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57312030 品番 pfl-gac35-120-2
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。

質量(kg)14.3 段数2段 幅(cm)133.7 高さ(cm)81.3 奥行き(cm)36.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする