サンプル画像

A25240 上用カートン パッケージ中澤 57312301 A25240 上用カートン パッケージ中澤 57312301

上用カートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 57312301 品番 A25240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
品番No.6 高さ(mm)48 寸法(横×縦)(mm)120×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする