ノサックス
安全中編上靴 KF1066
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
サイズ(cm)
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
27.5
29
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57312352
品番
KF1066-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途
一般作業向け
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック
足幅
EEE
材質
甲革:牛クロム革(型押しソフト)、靴底:ウレタン2層、先芯:鋼製
形状
ミドルカット
質量(g)
750
種類
安全靴
規格
JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 CⅠ/S/P1
靴底
ウレタン2層底
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57312352
KF1066-23.5
03806565
KF1066
KFシリーズ中編上靴
ノサックス
1足
¥
9,898
税込
¥10,888
注文コードが変更になりました