サンプル画像

A25280 上用カートン パッケージ中澤 57312441 A25280 上用カートン パッケージ中澤 57312441

上用カートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 57312441 品番 A25280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
品番No.15 高さ(mm)48 寸法(横×縦)(mm)180×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする