中折れワゴン ブラックフレーム 幅120cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 【テント】ブラック 注文コード57312739 品番2347-3270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。

用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 材質本体:スチール製 サンド塗装 底板:合板 テント:ポリエステル 質量(kg)20.6 【テント】ブラック 耐荷重(kg)本体:65 / 収納棚:30 寸法(cm)本体:幅120×奥行60×高さ83 テント:前面幅114×高さ55(取付時46.3) 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【折りたたみ】121×12.5×83 深さ(cm)【カゴ】13.5
注意
※テントサイズ:前面 幅1140×高さ550(取付時 高さ463)mm 側面 幅214×高さ550(取付時高さ463)mmが4枚(片面で2枚使用)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする