NiteIze
NiteIzeの 梱包用作業用品・工具
ドゥーヒッキー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57312955
品番
NI03037
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番
783-5264
セット内容
ボトルオープナー、ボルトレンチ、ルーラー、マイナスドライバー、ボックスカッター、クリップ
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
18×66×3