用途ドイツ生まれの新素材 水だけでスッキリ!使えば納得!茶シブも!シンクも!洗面台も!
適合ガラス / くもり止め加工などの表面加工されていない鏡 / 陶磁器 / タイル / 光沢のないステンレス・プラスチック面 / 防汚加工などの表面加工されていない面
シリーズ激落ちくん
材料本体=メラミンフォーム
不適合くもり止め加工などの表面加工された鏡 / 光沢のあるステンレス・プラスチック面 / 塗装面 / コーティング面 / 車の外装面 / 吸水性のある面 / 凹凸のある面 / 漆器類 / フローリング / 防汚加工などの表面加工された面 / 液晶テレビの画面 / パソコン / スマートフォン / 電気製品 / 貴金属製品
剤形スポンジ