サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の カラビナ・ナスカン
アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57313016
品番
ADT
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全環付です。
アルミ製の変形D型カラビナです。
ツイストロック式安全環付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カラビナ オートロック式
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
材質
アルミ
用途
建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに
トラスコ品番
794-3792
全長(mm)
112
質量(g)
84
寸法(幅W×高さH)(mm)
112×22
有効径(Φmm)
22
破断強度(kN)
28
注意
※必ず長手方向に引くように使用してください。
※開閉桿に荷重がかかるような使い方はしないでください。
※開閉桿がかみ合わないまま荷重を掛けないでください。
※安全環を閉めないまま使用しないでください。
※安全環を上にして使用しないでください。
※こじったり、ねじったりしないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたカラビナは、外観に異常がなくても破棄してください。