サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 周辺器具 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の カラビナ・ナスカン
親綱用大型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57313077
品番
NO.24ZN
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
形状
フック
ロック機能
なし
材質
本体:スチール、カバー:ステンレススチール
用途
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
仕様
固定式
トラスコ品番
794-6813
全長(mm)
213
質量(g)
390
穴径(Φmm)
22
有効長(mm)
50
フック口開き(mm)
50
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。