switz tool
switz toolの セーフティスニーカー
switz toolの ローカットセーフティスニーカー
キャタピーワークスニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
57313122
品番
CWS-BK265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,980
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
結ばない靴ひもキャタピランを装着し、キャタピランの良さを最大に生かしたワークシューズです。
色
ブラック
トラスコ品番
819-3324
質量(g)
755
用途
内装工事や運送業などの軽作業に、普段履きに
仕様
キャタピラン(赤)2本1組付
材質
本体:人工皮革繊維、アウトソール:合成樹脂、ラバー
形状
ローカット
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA B種認定
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
スニーカー