画像準備中

キャタピーワークスニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57313165 品番CWS-CM255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

結ばない靴ひもキャタピランを装着し、キャタピランの良さを最大に生かしたワークシューズです。

迷彩色 トラスコ品番819-3316 質量(g)742 用途内装工事や運送業などの軽作業に、普段履きに 仕様キャタピラン(茶)2本1組付 材質本体:人工皮革繊維、アウトソール:合成樹脂、ラバー 形状ローカット サイズ(cm)25.5 規格JSAA B種認定 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする