WTB
WTBの ホース
WTBの コイルホース
糸巻きコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57313384
品番
AC-5T
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
内径×外径(Φmm)
(コイルホース)5×8
最高使用圧力
1.2Mpa
材質
ポリウレタン、特殊糸
用途
一般生産工場
トラスコ品番
827-5622
質量(g)
260
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
ホース取付口
両端G1/4めねじ付
使用範囲(m)
3
最大使用寸法(m)
3