綿下ばき手袋 10双組

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 57313646 品番 G-570-M
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

細かな作業や下ばき用として大切な手をガードします。

入数(双)10 用途一般作業に 仕様下ばき用 トラスコ品番828-1285 材質綿100% 質量(g)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57313646
2023-07-16
用途:
食品製造用ゴム手袋の下履きに
その他業種

ゴム手袋で長時間作業していると蒸れが生じて手がふやけるので、ゴム手袋の下に着用しています。お洗濯は、洗濯用のネットを使用することでほつれを和らげることができています。
価格も手ごろなので消耗したらリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
57313637
2023-03-31
用途:
家事
サービス業

家事するときのビニール手袋の中にはめます。編み上げなので縫い目がゴロゴロしない、薄手なのでゴワゴワしない、手首部分が長めなのではめやすいなどあって、これしか使い物えません。洗濯機でガンガン洗ってしまいますが、洗濯でダメになるのでネット必須です。

対象商品:
57313637
2021-04-16
用途:
油脂まみれのパーツの仕分け
サービス業

手首のゴムで抜け落ちる事もなく厚手のゴム手袋の下に最適です。
ずっとこの手袋ばかりリピしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
57313646
2021-02-11
用途:
搾乳時ゴム手袋の下ばき
農・林・水産業

値打ちなので、何度か洗濯したらすぐにゴムが伸びてヨレヨレになると思ってましたが、そうでもなく長持ちで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57313655
2021-01-11
用途:
検査
村井 様 (製造業)

値段のわりには丈夫なのですが洗濯をしたら伸びてしまうので残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする