角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
豆両口玄能 185g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57313673
品番
41228
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
250
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
68
トラスコ品番
828-0413
質量(g)
230