AK010-32.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 57313874 AK010-32.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 57313874 AK010-32.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 57313874 AK010-32.0 安全軽半長 AK010 シバタ工業 57313874

安全軽半長 AK010

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57313874 品番 AK010-32.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

足幅EE ブラック トラスコ品番789-9661 材質天然ゴム配合 種類安全靴 サイズ(cm)32 用途土木、保線作業、造船、鉄工業 質量(kg)2 機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌 JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする