ノサックス
ノサックスの 安全長靴・長靴
ノサックスの 先芯入り長靴
半長靴 KF1088
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57313883
品番
KF1088-29.0
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
機能
クッション性
サイズ(cm)
29
色
ブラック
足幅
EEE
用途
一般作業向け
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
質量(g)
鋼
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(型押しソフト)
JIS規格
JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格
材質(底部)
ウレタン2層底
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴タイプ
半長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。