※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール 406.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57313987
品番
C9301-16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途
コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ
トラスコ品番
787-4545
種別
重荷重用
ストローク(mm)
406
幅(mm)
19.1
質量(kg)
2.13
高さ(mm)
76.2
種類
スライド形
段数
3
移動距離(mm)
406
定格荷重(N)
2421(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
406.4
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。