レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 57314032 品番 RS-200M18-0.9
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。

全長(mm)200 有効刃長(mm)120 トラスコ品番798-7145 厚さ(mm)0.9 質量(g)140 用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど 適合機種全メーカーに対応 山数18 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜7.5 切断能力(mm)鋼板2 切断能力(mm)鋼管2 切断能力(Φmm) 樹脂2.2〜15 切断能力(mm)軟鋼1.5〜4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする