※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
プレス金具用ウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314163
品番
UW200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
55
許容荷重(N)
3920
ゴム幅(mm)
42
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
型式
UW型
質量(kg)
1.7
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタンゴム
車輪幅(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
スチール