※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス金具用ウレタンゴム車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57314172 品番 UW250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般的なプレス製ウレタン車輪です。

軸径d(Φmm)25 ボス幅W(mm)64 許容荷重(N)4900 ゴム幅(mm)45 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール 型式UW型 質量(kg)3.1 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ウレタンゴム 車輪幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする