※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
プレス金具用ウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314188
品番
UW300
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
軸径d(Φmm)
25
ボス幅W(mm)
71
許容荷重(N)
5880
ゴム幅(mm)
50
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
型式
UW型
質量(kg)
4.4
車輪径(Φmm)
300
材質(車輪)
ウレタンゴム
車輪幅(mm)
50
材質(ホイール)
スチール